Panasonic(パナソニック)
LED電球DL
電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
200
色
白
径(Φmm)
200
直下近接限度(cm)
10
材質(反射板)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
内容量
1個
注意
※ランプ別売(E26)
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41864498
NNN61518WK
¥
7,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください