曜日別特売

LED電球DL 25・40形相当

LED電球DL 25・40形相当 - Panasonic(パナソニック)

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100埋込穴(Φmm)85質量(kg)0.4タイプ浅型タイプ径(Φmm)85遮光度30度直下近接限度(cm)10埋込高(mm)134器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球50形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当/白熱電球25形1灯器具相当内容量1個
注意
※ランプ別売 (E17小形電球タイプ×1)
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球 (調光器対応) を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41864534NNN62500
8,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする