曜日別特売

LED電球軒下DL

LED電球軒下DL - Panasonic(パナソニック)

明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。
直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100光源色電球色埋込穴(Φmm)150・パネル付型質量(kg)0.5径(Φmm)150構造防雨型直下近接限度(cm)10埋込高(mm)148器具相当白熱電球60形1灯器具相当内容量1個
注意
※ランプ別売 (E26一般電球タイプ×1)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41864936NNN62010K
19,800
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする