Panasonic(パナソニック)
LED電球シーリングライト
(1件のレビュー)
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
取付方式
直付型
取付面位置
天井面・壁面取付
内容量
1個
注意
※ランプ別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41865024
NNN51800
電球色
¥
6,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
41865033
NNN53800
-
¥
5,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください