| 41866336 | NNN12200B | 0.4 | IP23 | 7.2W・6.9WLED電球プレミア(全方向タイプ)用(E17)、6.4WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17) | 壁面・据置 | | |
|
 | 41866345 | NNN12200W | 0.4 | IP23 | 7.2W・6.9WLED電球プレミア(全方向タイプ)用(E17)、6.4WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17) | 壁面・据置 | | |
|
 | 41866424 | NNN12621B | 0.7 | IP23 | 6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26) | 壁面 | | |
|
 | 41866433 | NNN12621W | 0.7 | IP23 | 6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26) | 壁面 | | |
|
| 41866415 | NNN12620 | 0.5 | IP23 | 6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26) | 壁面取付専用 | | | |
| 41866449 | NNN12622 | 2 | IP43 | 6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26) | 壁面取付専用 | | | |