曜日別特売

ソフトL DL35K

ソフトL DL35K - Panasonic(パナソニック)ソフトL DL35K - Panasonic(パナソニック)

ダウンライト
SmartArchi (スマートアーキ)
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。
反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。

電圧(V)100~242取付方式埋込型色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール (別売) と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41867133NYY56108K13150
28,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
41867149NYY56208K15.9200
38,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする