Panasonic(パナソニック)
WWDL100・150形Φ100 30K
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.6
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.4
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
700
演色指数(Ra)
85
枠
アルミダイカスト
埋込高(mm)
55
内容量
1個
注意
※電源ユニット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41868339
NTS71243S
¥
24,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください