曜日別特売

WWDL200・250形Φ100 35K

WWDL200・250形Φ100 35K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)19.4光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1645アルミダイカスト埋込高(mm)55内容量1個
注意
※電源ユニット別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41868366NTS72242S
34,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする