Panasonic(パナソニック)
WWDL350・550形Φ125 35K
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
27.9
光源色
温白色
埋込穴(Φmm)
125
質量(kg)
1
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.2
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
2350
枠
アルミダイカスト
埋込高(mm)
136
内容量
1個
注意
※電源ユニット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41868393
NTS75242S
¥
36,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください