Panasonic(パナソニック)
DL350形Φ100広角50K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30.7
光源色
昼白色
埋込穴(Φmm)
100
仕様
鏡面
質量(kg)
1
取付方式
埋込型
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
4010
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5~100
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
118
配光タイプ
広角タイプ
器具相当
CDM-R70形器具相当
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
内容量
1個
注意
※本体のみ
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41868418
NDN46300S
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください