Panasonic(パナソニック)
550形PiPitDLΦ200 50K
電圧(V)
100~242
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
5000
調光率(%)
5~100
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
154
配光タイプ
拡散タイプ
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
内容量
1個
注意
※本体のみ
※電源ユニット別売
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41869337
NDN66820S
200
154
¥
48,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください