Panasonic(パナソニック)
550形PiPit調光 電源ユニット
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
42.4
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
演色指数(Ra)
85
取付面位置
天井面取付専用
調光範囲
約5%~100%
内容量
1個
注意
※電源ユニットのみ
※本体は別売
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41869398
NNK55004NRZ9
¥
33,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください