彩光色UVDL150形Φ100広角35K

彩光色UVDL150形Φ100広角35K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)13.8埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.5色温度(K)3500光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1030アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)97器具相当J12V50形(35W)器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41870868NSN63782W
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする