Panasonic(パナソニック)
灯具100・150・200形中角40K
電圧(V)
100~242
光源色
白色
消費電力(W)
15.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
器具相当
HID35形器具相当
色温度(K)
4000
質量(kg)
0.6(灯具ユニット+枠ユニット)
タイプ
ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
首振角度(°)
35
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.8
光束(Lm)
875
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
LED200形
演色指数(Ra)
85
取付面位置
天井面取付専用
配光タイプ
中角タイプ
材質(灯具)
アルミダイカスト
水平回転範囲
約355度
照度角
17度
内容量
1個
注意
※電源ユニット別売
※枠ユニット別売
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41873099
NTS51321
875
¥
8,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください