灯具ユニット450形広角40K

灯具ユニット450形広角40K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)41.6光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3065直下近接限度(cm)30適合ランプLED450形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※枠ユニット別売
※※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41873327NTS55331
23,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする