D&S100・150・200形広角40K

D&S100・150・200形広角40K - Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形広角40K - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)7.2光源色白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.6取付方式埋込型分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41873589NTS41131W75.6545
15,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
41873616NTS41141W96.5695
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする