電圧(V)100消費電力(W)7.2光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.6取付方式埋込型分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度内容量1個