Panasonic(パナソニック)
ユニットボックス
取付方式
天井埋込型
枠
アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)
内容量
1個
注意
※灯具ユニット別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41874219
NTS91090
□125
-
-
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874228
NTS91091
-
125
250
¥
16,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874237
NTS91092
-
125
375
¥
21,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください