曜日別特売

C-SLimS08 L シリーズ

C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

電圧(V)100~242付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
長さ(mm)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41874508NTN810041.3電球色1010.022700
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874499NTN810031.3電球色1010.023000
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874474NTN810011.3白色1010.024000
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874483NTN810021.3温白色1010.023500
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874544NTN810143.8電球色2760.032700
14,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874535NTN810133.8電球色2760.033000
14,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874517NTN810113.8白色2760.034000
14,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874526NTN810123.8温白色2760.033500
14,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874587NTN810247電球色4940.052700
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874569NTN810227温白色4940.053500
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874578NTN810237電球色4940.053000
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874553NTN810217白色4940.054000
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874623NTN8103412.1電球色8440.082700
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874614NTN8103312.1電球色8440.083000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874605NTN8103212.1温白色8440.083500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874596NTN8103112.1白色8440.084000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874745NTN8106414電球色9760.092700
31,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874736NTN8106314電球色9760.093000
31,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874718NTN8106114白色9760.094000
31,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874727NTN8106214温白色9760.093500
31,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874666NTN8104416.5電球色11510.12700
38,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874657NTN8104316.5電球色11510.13000
38,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874639NTN8104116.5白色11510.14000
38,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874648NTN8104216.5温白色11510.13500
38,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874788NTN8108417.8電球色12380.112700
39,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874779NTN8108317.8電球色12380.113000
39,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874763NTN8108217.8温白色12380.113500
39,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874754NTN8108117.8白色12380.114000
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874709NTN8105421.6電球色15010.132700
46,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874693NTN8105321.6電球色15010.133000
46,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874684NTN8105221.6温白色15010.133500
46,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874675NTN8105121.6白色15010.134000
46,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする