C-SLimS15 L シリーズ

C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ - Panasonic(パナソニック)

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100内容量1個
注意
※取付ねじは別途ご用意ください。
※LED内蔵、電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41874824NTN81304-900.021.42700
9,6005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874806NTN81302-900.021.43500
9,6005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874815NTN81303-900.021.43000
9,6005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874797NTN81301-900.021.44000
9,6005,998
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
41874867NTN81314-3150.085.52700
14,4008,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874858NTN81313-3150.085.53000
14,4008,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874849NTN81312-3150.085.53500
14,4008,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874833NTN81311-3150.085.54000
14,4009,598
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
41874903NTN81324-5030.128.82700
17,50010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874894NTN81323-5030.128.83000
17,50010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874885NTN81322-5030.128.83500
17,50010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874876NTN81321-5030.128.84000
17,50010,980
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
41874955NTN81334-8400.1814.82700
27,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874946NTN81333-8400.1814.83000
27,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874937NTN81332-8400.1814.83500
27,00019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874928NTN81331-8400.1814.84000
27,00019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41874919NTN81330-8400.1814.85000
27,00019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41875095NTN81364-9900.2117.52700
31,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875086NTN81363-9900.2117.53000
31,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875068NTN81361-9900.2117.54000
31,80019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41875077NTN81362-9900.2117.53500
31,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875059NTN81360-9900.2117.55000
31,80019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41875007NTN81344-11400.2420.42700
38,20023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874998NTN81343-11400.2420.43000
38,20023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874973NTN81341-11400.2420.44000
38,20023,980
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41874989NTN81342-11400.2420.43500
38,20023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41874964NTN81340-11400.2420.45000
38,20023,980
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41875147NTN81384-12530.2622.32700
39,80023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875138NTN81383-12530.2622.33000
39,80023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875113NTN81381-12530.2622.34000
39,80023,980
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41875129NTN81382-12530.2622.33500
39,80023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875104NTN81380-12530.2622.35000
39,80023,980
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
41875043NTN81354-15150.327.12700
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875034NTN81353-15150.327.13000
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875025NTN81352-15150.327.13500
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41875016NTN81351-15150.327.14000
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
22813905NTN81340【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)11400.2420.45000
33,20019,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする