曜日別特売

C-SLimS電源ユニット 調光タイプ

C-SLimS電源ユニット 調光タイプ - Panasonic(パナソニック)
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242調光範囲約3%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41875235NTN81993LI9299350.353728W以下
21,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41875244NTN81997LI9244681.249168W以下
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする