Panasonic(パナソニック)
シーンマネージャーG接点入力ユニット
適合
スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色
クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
機能
シーン1~4の呼出+全消灯(同一エリア)、シーン5~8の呼出+全消灯(同一エリア)、自動再生、タイムスケジュールの切替+停止他
接点入力方式
無電圧a接点(DC12V10mA)、パルス幅100ms以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41876538
NK76292
¥
57,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください