Panasonic(パナソニック)
シーンマネージャーGメイン操作器4C
仕様
記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合
リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)
色
カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
208×120
チャンネル数
32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41876556
NQ76041
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください