Panasonic(パナソニック)
シーンマネージャーG 2ボタン操作器
適合
スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)
色
クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
機能
PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)
スイッチ数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41876574
NQ76202
¥
47,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください