Panasonic(パナソニック)
シーンマネージャーG シーン選択操作器
適合
リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色
クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
機能
4シーンの再生(任意)+ON/OFF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41876599
NQ76214
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください