Panasonic(パナソニック)
LED高演色SP狭角3000K個別調光
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
器具:812
演色指数(Ra)
95
調光の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41876897
NNQ32073BKLE1
黒
¥
61,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41876906
NNQ32073WKLE1
白
¥
61,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください