LED高演色SP中角2700K個別調光

LED高演色SP中角2700K個別調光 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)器具:865演色指数(Ra)95調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41876994NNQ32084BKLE1
61,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41877003NNQ32084WKLE1
61,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする