フェードスポット 狭角 2700K美光色

フェードスポット 狭角 2700K美光色 - Panasonic(パナソニック)
仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、狭角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41877238NNQ32019
41,200
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする