曜日別特売

ダイナペインター2 狭角 RGB

ダイナペインター2 狭角 RGB - Panasonic(パナソニック)
仕様狭角タイプ(1/2ビーム角10度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能付属品落下防止ワイヤー質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41877703NND27210K
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする