Panasonic(パナソニック)
ダイナペインター2 中角 RGB
仕様
中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
13.2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
127
光源
LED(赤青緑混色)72粒
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41877737
NND27410K
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください