Panasonic(パナソニック)
コントローラM
仕様
制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8
質量(kg)
1
取付
5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
254×120
入力電源(V)
AC100 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41877974
EDL10011
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください