Panasonic(パナソニック)
信号線式ライコンロータリー
仕様
制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合
スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×110
定格電圧(V)
AC100~242
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41878069
NQ21505
¥
39,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください