Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスリモコン操作器
仕様
記憶シーン:最大8シーン、操作シーン:最大8シーン+全消灯
付属品
リモコンボックス付
電源
単三乾電池×2個付
チャンネル数
最大8チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×170×28
到達距離(m)
同一室内で最大10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41878227
NK28658
¥
8,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください