Panasonic(パナソニック)
信号変換インターフェース・アレンジ調色用
取付方式
天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧
AC100V~242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228.5×98.5×57.6
入力電流(A)
0.1以下
接続台数
32台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41878333
NQL10151
¥
48,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください