曜日別特売

クリッカート ノック式水性カラーペン

クリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペン - ゼブラ
(2件のレビュー)

空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。
簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。

インク水性染料線幅(mm)0.6全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41879785WYSS22-BK1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879794WYSS22-BL1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879803WYSS22-LB1本ライトブルー
120
99
109(税込)
当日出荷
41879819WYSS22-G1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879828WYSS22-LG1本ライトグリーン
120
99
109(税込)
当日出荷
41879837WYSS22-Y1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879846WYSS22-OR1本オレンジ
120
99
109(税込)
当日出荷
41879855WYSS22-R1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879864WYSS22-P1本ピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
41879873WYSS22-PU1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879889WYSS22-GR1本グレー
120
99
109(税込)
当日出荷
41879898WYSS22-E1本
120
99
109(税込)
当日出荷
41879907WYSS22-PB1本ペールブルー
120
99
109(税込)
当日出荷
41879916WYSS22-AQB1本アクアブルー
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41879925WYSS22-LFG1本リーフグリーン
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41879934WYSS22-MG1本ミントグリーン
120
99
109(税込)
当日出荷
41879943WYSS22-MGO1本マリーゴールド
120
99
109(税込)
当日出荷
41879959WYSS22-POR1本ペールオレンジ
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41879968WYSS22-PP1本ピーチピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
41879977WYSS22-SLP1本サーモンピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
41879986WYSS22-BBR1本ベビーレッド
120
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
41879995WYSS22-CHP1本チェリーピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
41880004WYSS22-LV1本ラベンダー
120
99
109(税込)
当日出荷
41880013WYSS22-CE1本ココアブラウン
120
99
109(税込)
当日出荷
41880029WYSS22-FB1本ブルーブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
41880038WYSS22-SMB1本スモーキーブルー
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41880047WYSS22-BGR1本ブルーグレー
120
99
109(税込)
当日出荷
41880056WYSS22-BG1本ブルーグリーン
120
99
109(税込)
当日出荷
41880065WYSS22-TB1本ターコイズブルー
120
99
109(税込)
当日出荷
41880074WYSS22-GB1本グリーンブラック
120
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
41880083WYSS22-VIR1本ビリジアン
120
99
109(税込)
当日出荷
41880099WYSS22-LE1本ライトブラウン
120
99
109(税込)
翌々日出荷
41880108WYSS22-ROR1本レッドオレンジ
120
99
109(税込)
当日出荷
41880117WYSS22-RB1本レッドブラック
120
99
109(税込)
当日出荷
41880126WYSS22-MZ1本マゼンタ
120
99
109(税込)
当日出荷
41880135WYSS22-DE1本ダークブラウン
120
99
109(税込)
当日出荷
41880144WYSS22-12CST1セット(12色)12色セットST
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41880153WYSS22-12CLT1セット(12色)12色セットLT
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41880169WYSS22-12CDK1セット(12色)12色セットDK
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
41880178WYSS22-36C1セット(36色)36色セット
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

作業着、つなぎに入れておくため、キャップがないサインペンを探していました
王道のぺんてるサインペンをずっと使っておりますましたがキャップがなくなったりするので、、悩み、、でもサインペンの水性のキャップ無しな探しても無かったので、悩みが無くなりました!
これからずっとリピートです(^^)/
赤も使ってます。
箱買いしたいのでコードが有ったらうれしいです。
あともう少し安かったらうれしいです

対象商品 : 41879785
2024-08-05
用途: 伝票記入用
建設業・工事業

良いところ
片手でペン先の出し入れができる
キャップをなくす心配がない
個人的に残念なところ
クリップがあるとうれしいな
耐久性ですが、週2日6-7時間使用しました。
使用して5日目で文字がかすれてしまったので実質4日間
他社製品がキャップ式で3割程度安く倍以上もつのでメリット以上にコスパが悪いかなって感じです。
使用環境が違うともちが変わるかもなのであくまで自分が使用した感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする