ゼブラ
マイルドライナーブラッシュ
筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
インク
水性顔料
全長(mm)
148
質量(g)
10.5
最大径(Φmm)
11.5
線幅(mm)
極細0.5~0.7mm
全18種類を絞り込む
インク色
選択してください
ほんのり蛍光色5色セット
マイルドイエロー
マイルドオレンジ
マイルドグリーン
マイルドグレー
マイルドゴールド
マイルドスモークブルー
マイルドダークブルー
マイルドバイオレット
マイルドバーミリオン
マイルドピンク
マイルドブラウン
マイルドブルー
マイルドブルーグリーン
マイルドマゼンタ
マイルドレッド
和みマイルド色5色セット
渋マイルド色5色セット
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41880388
WFT8-MP
1本
マイルドピンク
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880397
WFT8-MOR
1本
マイルドオレンジ
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880406
WFT8-MY
1本
マイルドイエロー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880415
WFT8-MBG
1本
マイルドブルーグリーン
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880424
WFT8-MBL
1本
マイルドブルー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880433
WFT8-MG
1本
マイルドグリーン
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880449
WFT8-MDB
1本
マイルドダークブルー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880458
WFT8-MGR
1本
マイルドグレー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
41880467
WFT8-MVI
1本
マイルドバイオレット
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880476
WFT8-MR
1本
マイルドレッド
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880485
WFT8-MSB
1本
マイルドスモークブルー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880494
WFT8-MMZ
1本
マイルドマゼンタ
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880503
WFT8-MGO
1本
マイルドゴールド
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880519
WFT8-MVE
1本
マイルドバーミリオン
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880528
WFT8-ME
1本
マイルドブラウン
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41880537
WFT8-5C
1枚(5色)
ほんのり蛍光色5色セット
¥
750
取扱い終了
41880546
WFT8-5C-NC
1枚(5色)
渋マイルド色5色セット
¥
750
取扱い終了
41880555
WFT8-5C-RC
1枚(5色)
和みマイルド色5色セット
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください