ドアストッパーポーチ

ドアストッパーポーチ - ノムラテックドアストッパーポーチ - ノムラテック
(1件のレビュー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×175~280×95(使用時)対応ドアと床の間:13cmまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882269N-1055ブラック
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41882278N-1056ホワイト
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41882278
2019-12-11
用途: 玄関ドア
電気・ガス・熱供給・水道業

玄関の内外で床面高さの差がありストッパーがなかなか見つからず諦めていました。商品説明文も詳しく書かれていないので購入はチョット心配でしたが、到着後 最下位にセットして取付したらぴったし、しかも取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする