鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI

鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI - ノムラテック
(1件のレビュー)
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVAブラックタイプ4段ワイヤー長(mm)450対応径(Φmm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882357N-1288
5,420
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[N-1288] ワイヤー式キーストックMINI 暗証番号変更方法 [ノムラテック]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41882357
2019-08-04
用途: 詰め所のシャッターのカギ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤー式なので取り付け場所の自由度があり便利です。本体も重量がありしっかりしてます。ワイヤー長は丁度いいんですが、あと少し太ければ良かったかな・・・☆4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする