曜日別特売

レシプロ式コンプレッサ

レシプロ式コンプレッサ - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ - 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ - 明治機械製作所

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。

内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53278077GH-15B 5P(IE3・50HZ)1601.5三相:50Hz/200、60Hz/200~220737399
370,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278086GH-15B 6P(IE3・60HZ)1601.5三相:50Hz/200、60Hz/200~220737399
370,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53278095GH-22C 5P(IE3・50HZ)2702.2三相:50Hz/200、60Hz/200~2207480123
470,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42025315GH-08ES 5-----69
231,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025324GH-08ES 6-----69
231,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025333GH-08E 5P-----69
241,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025349GH-08E 6P-----69
241,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025358GH-15A 5P-----110
267,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025367GH-15A 6P-----110
267,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025376GH-22B 5P-----127
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
42025385GH-22B 6P-----127
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
53278104GH-22C 6P(IE3・60HZ)2702.2三相:50Hz/200、60Hz/200~2207480123
451,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42025315GH-08ES 575461348GH-08FS 5 (50HZ)GH-08ES 5 圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所 75461348圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)明治機械製作所1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025324GH-08ES 675461357GH-08FS 6 (60HZ)GH-08ES 6 圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所 75461357圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)明治機械製作所1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025333GH-08E 5P75461366GH-08F 5P (IE3・50HZ)GH-08E 5P 圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所 75461366圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)明治機械製作所1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025349GH-08E 6P75461375GH-08F 6P (IE3・60HZ)GH-08E 6P 圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所 75461375圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)明治機械製作所1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025358GH-15A 5P53278077GH-15B 5P(IE3・50HZ)GH-15A 5P レシプロ式コンプレッサ 明治機械製作所 53278077レシプロ式コンプレッサ明治機械製作所1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025367GH-15A 6P52214454GH-15B6P(IE3・60HZ)画像準備中コンプレッサ明治機械製作所1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025376GH-22B 5P53278095GH-22C 5P(IE3・50HZ)GH-22B 5P レシプロ式コンプレッサ 明治機械製作所 53278095レシプロ式コンプレッサ明治機械製作所1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42025385GH-22B 6P52969054GH-22C 6PGH-22B 6P コンプレッサ 明治機械製作所 52969054コンプレッサ明治機械製作所1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53278104GH-22C 6P(IE3・60HZ)52969054GH-22C 6PGH-22C 6P(IE3・60HZ) コンプレッサ 明治機械製作所 52969054コンプレッサ明治機械製作所1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする