自重堂
Jawin 長袖ジャンパー 56700
生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。
機能
ストレッチ、涼感・冷感、野帳対応、静電気・帯電防止
種別
長袖ジャンパー
材質
ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41883888
56700
ネービー
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41883897
56700
ネービー
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
41883906
56700
ネービー
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
41883915
56700
ネービー
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41883924
56700
ネービー
EL
¥
11,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
41883933
56700
ネービー
4L
¥
11,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
41883949
56700
ネービー
5L
¥
11,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
41883958
56700
シルバー
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41883967
56700
シルバー
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41883976
56700
シルバー
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41883985
56700
シルバー
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41883994
56700
シルバー
EL
¥
11,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
41884003
56700
シルバー
4L
¥
11,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
41884019
56700
シルバー
5L
¥
11,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
41884028
56700
チャコールグレー
S
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41884037
56700
チャコールグレー
M
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41884046
56700
チャコールグレー
L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41884055
56700
チャコールグレー
LL
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41884064
56700
チャコールグレー
EL
¥
11,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
41884073
56700
チャコールグレー
4L
¥
11,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
41884089
56700
チャコールグレー
5L
¥
11,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください