自重堂
Jawin ノータックカーゴ 56702
生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ、涼感・冷感、静電気・帯電防止
材質
ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41884098
56702
ネービー
73
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884107
56702
ネービー
76
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884116
56702
ネービー
79
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884125
56702
ネービー
82
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
41884134
56702
ネービー
85
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
41884143
56702
ネービー
88
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884159
56702
ネービー
91
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884168
56702
ネービー
96
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884177
56702
ネービー
101
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
41884186
56702
ネービー
106
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884195
56702
ネービー
112
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884204
56702
シルバー
73
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884213
56702
シルバー
76
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884229
56702
シルバー
79
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884238
56702
シルバー
82
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884247
56702
シルバー
85
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884256
56702
シルバー
88
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884265
56702
シルバー
91
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884274
56702
シルバー
96
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884283
56702
シルバー
101
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884299
56702
シルバー
106
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884308
56702
シルバー
112
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884317
56702
チャコールグレー
73
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884326
56702
チャコールグレー
76
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884335
56702
チャコールグレー
79
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884344
56702
チャコールグレー
82
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884353
56702
チャコールグレー
85
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884369
56702
チャコールグレー
88
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884378
56702
チャコールグレー
91
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884387
56702
チャコールグレー
96
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884396
56702
チャコールグレー
101
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884405
56702
チャコールグレー
106
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41884414
56702
チャコールグレー
112
¥
8,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください