自重堂
Z-DRAGON ノータックカーゴ H75902
種別
パンツ/スラックス
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止
材質
バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
90ハーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41888447
H75902
ネービー
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888456
H75902
ネービー
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888465
H75902
シルバー
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888474
H75902
シルバー
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888483
H75902
アーミーグリーン
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888499
H75902
アーミーグリーン
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888508
H75902
スチールグレー
112
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
41888517
H75902
スチールグレー
120
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください