自重堂
ノータックカーゴ H87102
種別
パンツ/スラックス
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
90ハーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41891649
H87102
ネービー
112
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891658
H87102
ネービー
120
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891667
H87102
シルバー
112
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891676
H87102
シルバー
120
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891685
H87102
チャコールグレー
112
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891694
H87102
チャコールグレー
120
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891703
H87102
ロイヤルブルー
112
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
41891719
H87102
ロイヤルブルー
120
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください