曜日別特売

超音波研磨装置 オールマイティリューター

超音波研磨装置 オールマイティリューター - リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター - リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター - リューター(日本精密機械工作)

超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。

消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45MAX周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882935AM3
481,200
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オールマイティリューターAM3 操作方法&加工実演 日本精密機械工作株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする