曜日別特売

MWB G52先芯入スニーカー

MWB G52先芯入スニーカー - ミタニコーポレーション

コーディネートしやすいシンプルカラーにサイド部分のカモフラ柄がアクセント!紐を通すアイレットもポイントです。
取り外し可能なカップインソールは、クッション性抜群で足の疲れを軽減。
オールド感を再現したアウトソールは、滑りにくく、軽さを実現する軽量コンフォートソール。かかと部分には、すべり止め効果を発揮するゴム素材を使用。

材質(先芯)鋼鉄先芯材質(アッパー)合成皮革形状ローカット質量(g)約310(片足26.0cm)材質(ソール)合成ゴム寸法(横×奥行×高さ)(mm)約220×約300×約120甲被タイプ紐タイプ足囲E相当靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4189656715913125ブラック
オープン
取扱い終了
4189657615913225.5ブラック
オープン
取扱い終了
4189658515913326ブラック
オープン
取扱い終了
4189659415913426.5ブラック
オープン
取扱い終了
4189660315913527ブラック
オープン
取扱い終了
4189661915913628ブラック
オープン
取扱い終了
4189662815913725ホワイト
オープン
取扱い終了
4189663715913825.5ホワイト
オープン
取扱い終了
4189664615913926ホワイト
オープン
取扱い終了
4189665515914026.5ホワイト
オープン
取扱い終了
4189666415914127ホワイト
オープン
取扱い終了
4189667315914228ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする