Kenko(ケンコートキナー)
アルミフレーム ESOA(エソア) A4サイズ
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。
縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。
スタンド付き
外寸(mm)
【額縁】232×319、【台紙】210×297
内寸(mm)
【額縁】196×283
寸法(mm)
【透明板】210×297
質量(g)
365
サイズ
A4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41897163
ES-A4-BK
ブラック
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
41897179
ES-A4-SV
シルバー
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください