曜日別特売

アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ

アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ - Kenko(ケンコートキナー)アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ - Kenko(ケンコートキナー)アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。
縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。

寸法(mm)【透明板】297×420質量(g)610外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420内寸(mm)【額縁】283×406内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41897188ES-A3-BKブラック
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41897197ES-A3-SVシルバー
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41897188
2024-08-26
用途: 代々の役員写真を壁掛けにしました
教育・研究機関

毎年役員のメンバーが入替るので、10年分の役員メンバー顔写真を壁掛けにする予定です。
購入商品が紐掛けなので、フレームに直接フック掛け(縦掛け横掛け両方に対応)できるようなくぼみを入れていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする