ナイロンタオル超ロング

ナイロンタオル超ロング - オーエ
(1件のレビュー)

男性の背中がゴシゴシ洗える。シャキッと固めタイプ。

混率(%)ナイロン80、ポリエステル20タイプかため B種類タオル寸法(cm)約28×120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お肌の弱い方はご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4189770565853
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41897705
2023-01-05
用途: 家用
その他業種

昔ながらのナイロンタオルということで注文。寸法も28cm×120cm・材質もナイロン80%・ポリエステル20%、やや大きめサイズで男の脂ぎった肌にはゴシゴシ洗えて水切れも良さそうでいい。もしも良ければオーエ製のリピート常連になるかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする