曜日別特売

びっくりふわふわバス床洗い

びっくりふわふわバス床洗い - サンコー[日用品]

異形断面糸で水だけでも汚れが落ち、洗剤いらずで環境にも家計にもやさしいクリーナーです。

グリーン材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン質量(g)67幅(cm)12全長(cm)25耐熱温度(℃)80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※使用後は、良く洗い、水を切って乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41897739BI-17
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【お風呂の床に】しっかり握れて洗いやすい!びっくりふわふわバス床洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする