曜日別特売

UD浴室干し小物ハンガー24P

UD浴室干し小物ハンガー24P - 東和産業

熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用。
フック部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
高い位置の竿にも掛けやすい高干しグリップ付。
ピンチが360度回るので、干すときの洗濯物の向きを選びません。
ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。

材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、フック:ポリカーボネート、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線寸法(cm)38×34×28(展開時)内容量1個
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のフック部は直径32mmを超える竿には使用できません。
※フック部には竿への固定機能がありませんのでご注意ください。
※浴室で本品を竿に掛ける際、及び外す際は、浴室乾燥機の電源を切って作業してください。(電源を入れたまま作業すると火傷するおそれがあります。)
※洗濯物はバランス良く干してください。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※洗濯物は引っ張って取り込まないでください。洗濯物の生地を傷めるおそれがあります。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※ピンチを取り替える際は、丸型バネを使用したピンチをご使用ください。その他の形状のバネは、バネが外れるおそれがありますので使用しないでください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4189783620149
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする